Codice art.: 218414

Frese a disco / per troncatura con codolo cilindrico Acciaio larghezza ap = 2,2 mm

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
1 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  763.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT

Informazioni

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 1 deve essere ordinata separatamente. Vedi pagina di Catalogo 758.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.