{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 2 | |
Numero di inserti | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Passaggio interno per LR | no | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ae max | 8,5 mm | |
⌀ Collare d1 | 32 mm | |
Lunghezza collare L1 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 16 mm | |
Inserto adatto | SNHX | |
Codice ISO Inserto | SN.. 1102 | |
Set di viti per inserti | 219948 (IP9; 2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 218560 50 | |
EAN / GTIN | 4045197462367 | |
Codice del produttore | 218560 50 |