Fresa per sgrossatura HSS-Co8 14 mm

Codice art.: 192400 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
6 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profilo fresa: NR
  • Tolleranza ⌀ nominale: js12
  • Numero denti Z: 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 14 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profilo fresa NR
Tolleranza ⌀ nominale js12
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,6 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 750 N/mm2 0,03 mm
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 192400 14
EAN / GTIN 4045197105943

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
83
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con spoglie rettificate.
Geometria a taglienti frontali per la fresatura a tuffo.
Fresa per contornare o per fresatura a tuffo e successiva traslazione laterale.

Vantaggi:

Grazie alle più ampie scanalature, migliore evacuazione dei trucioli rispetto alle frese a più taglienti.
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
    ⌀ js12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello