{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Larghezza taglio | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 885 A | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,1 | |
⌀ Foro H6 d1 | 27 mm | |
Numero denti Z | 22 | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Spessore del giunto b ± 0,1 | 2,3 mm | |
Giunto di ⌀ d2 ±1 | 60 mm | |
Altezza denti Zh | 20 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B | 4 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E | 7,3 mm - 7,8 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa A | 4 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa B | 5 mm | |
Possibilità di accoppiamento con 2 frese di larghezza diversa: largh. compl. risultante E | 8,1 mm - 8,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Frese a disco |
Codice articolo | 185010 100X4 |