Microfresa toroidale in HMI R1 0,05 0,3X2 mm

Codice art.: 206041 0,3X2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / -0,005
  • Numero denti Z: 2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 0,3 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale 0 / -0,005
Numero denti Z 2
Angolo dell’elica 25 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,5×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h5
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 0,3 mm
Raggio del tagliente R1 0,05 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 2 mm
⌀ Posizione libera D1 0,28 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,016 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al pressofuso 0,016 mm
Fattore di correzione ap corretto 0,9
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206041 0,3X2
EAN / GTIN 4045197913487

Tabella dati

Alluminio
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Per soddisfare i massimi requisiti di potenza e precisione nelle leghe di alluminio. Le tolleranze estremamente ristrette garantiscono la massima precisione. Affilatura a doppia fase.
Angolo di spallamento α=16°.
Tolleranze:
  • Raggio tagliente: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ Posizione libera: D1 = 0 / -0,01 mm.

Nota:

In caso di aumento della sporgenza totale dell’utensile, applicare la riduzione ap!
Valori per:
scanalatura piena: ap = 0,25 × D × ap corr.
contornatura: ap = 0,50 × D × ap corr.
copiatura: ap = 0,25 × D × ap corr.
Per calcolare la velocità di avanzamento vf, usare il numero di giri della macchina effettivamente impiegato (per lo più quello massimo)!
Es.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/dente] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello