Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HA 8/2,5 mm

Codice art.: 206351 8/2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente
Regrinding service
Original regrinding for original performance - Reduce your costs now with our professional regrinding service. Details

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 38 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; 0,05×D per fresatura a copiare
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 16 mm
Raggio del tagliente R1 2,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 27 mm
⌀ Posizione libera D1 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,024 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206351 8/2,5
EAN / GTIN 4045197706263

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive a norma DIN 6527 e spirale a 38°.
Tolleranza: Raggio tagliente R 1 = ±0,005 mm.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato è n. art. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello