{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 28 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 54 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,89 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221960 28/5 | |
Codice del produttore | THN07520 |