{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno | 12,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Norma | Norma interna | |
Modello | H | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ Minimo svasatore per fori a partire da | 4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,05 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h9 | |
Colore collarino | rosso | |
⌀ Preforatura | 4 mm | |
Tipo di prodotto | Svasatori conici |
Codice articolo | 150386 12,4 | |
EAN / GTIN | 4045197086624 |