{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Rivestimento | esecuzione diamantata | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 5×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Angolo di affilatura | 90 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Campo ⌀ configurabile (dimensione 1/100) | 6,01 mm - 7,99 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in GFRP CFRP | 0,11 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | nero | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122534 6,1-7,9 |