Testina di foratura KOMET KUB® V464 135 mm

Codice art.: 236660 135
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale D 135
Codolo ABS
Utilizzo foro Esecuzione di fori ciechi; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
Passaggio interno per LR
Per ⌀ in pollici 5 5/16 pollici
Sporgenza totale LA 90 mm
ABS® T ⌀ d 80 mm
⌀ Esterno d1 132,5 mm
Dimensione punta pilota 115
Codice ISO Inserto WOEX06T304
Set di viti per inserti 239655 10IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236660 135
EAN / GTIN 4047109090606
Codice del produttore V46 41351

Descrizione

Esecuzione:

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l’inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al ⌀. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6×D.
Sicuro fino a 6×D.

Uso:

Con punta pilota n. art. 236661236662.
Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

Nota:

Ricambi su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello