{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 16 | |
Tipo | HB7525 | |
Materiale da taglio | HM | |
X | 3,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3,5 mm | |
Raggio R | 2 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto per foratura |
Codice articolo | 231525 16/2 |