SKA 40-MB63 MB Modular Connection System with DIN69871 Form AD/ADB / ISO7388/1 Taper Shanks

Codice art.: L23900 118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ITSBORE
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23900 118
EAN / GTIN 7291075138856
Codice del produttore 4550079

Descrizione

Descrizione:

Sistema Modulare per Barenatura, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 63 mm
  • Connection Size (CSI) MB63
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40

Dalla stessa serie Visualizza tutto