Ponte per MicroKom® hi.flex e MicroKom BluFlex® 2 120-155 mm

Codice art.: 238395 120-155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Campo mandrino 120 mm - 155 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 238395 120-155
EAN / GTIN 4047109229129
Codice del produttore M05 80200

Descrizione

Per:

MicroKom® hi.flex n. art. 238380 6 – 125 e n. art. 238391 6 - 125 e anche MicroKom BluFlex® 2 n. art. 238398 6 – 125 e n. art. 238392.
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
    ⌀ Campo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello