Attacco KOMET® 50 mm

Codice art.: 236666 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Codolo: ABS
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

ABS® N ⌀ d 50 mm
Adattatore HSK-A 63
Codolo ABS
Norma attacco DIN 69893
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale A 70 mm
Lunghezza sporgenza L1 44 mm
Tipo di prodotto Attacco ABS

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236666 50
EAN / GTIN 4047109038776
Codice del produttore A06 30050

Descrizione

Esecuzione:

DIN 69893

Nota:

Compatibile con ABS® T.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi