Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserti a raggio, HB7525, Modello / Raggio R: 16/1

Codice art.: 231525 16/1

Seleziona la variante e la quantità

Modello / Raggio R Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 16
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
X 2,75 mm
Y 1,5 mm
Z 2,5 mm
Raggio R 1 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231525 16/1
Codice del produttore 231525 16/1

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
150
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserti a raggio a 2 taglienti.

Uso:

Per raggi convessi su ⌀ esterni o in fori.

Per:

n. art. 231500 Dim. 16

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello