{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 5 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M8 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 130 mm |
Codice articolo | 148100 0 |