{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 3 6G | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
⌀ Preforo | 2,5 mm | |
⌀ Filettatura | 3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132725 M3 |