Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Maschio a macchina HSS-E-PM Forma B 6HX M20

Codice art.: 132170 M20
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M20
Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 376
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 140 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
⌀ Preforo 17,5 mm
⌀ Filettatura 20 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 40 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 132170 M20

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 500 N/mm²
P
27
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
INOX < 900 N/mm²
M
9
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
28
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto imbocco corretto.
Guida posteriore con scanalature di lubrificazione,
ma senza scanalature per trucioli. Utilizzabile con emulsione (percentuale minima di olio 8%).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 132180.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello