Esecuzione:
Classe di tolleranza: ISO2/6H + 0,1Maschio universale progettato per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali con un’elevata sicurezza dei processi.
- In HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura.
- Coefficienti di attrito ridotti grazie al rivestimento ad alte prestazioni di ultima generazione.
- Geometria speciale per un’ottima evacuazione dei trucioli.
Uso:
Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.
Raccomandazioni:
Consigliamo di praticare il preforo con ⌀ più grande intorno al sovrametallo di tolleranza.