Ejecución:
Clase de tolerancia: ISO2/6H + 0,1Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
- Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
- Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
- Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.
Aplicación:
Para piezas de trabajo que están provistas de una capa de protección galvanizada o que se contraen fácilmente por templado.
Recomendación:
Recomendamos aumentar el ⌀ del agujero para roscar en la medida de la tolerancia.