Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Frese cilindriche a filettare 2×D 2,5X0,35

Codice art.: 139670 2,5X0,35
  • Tipo di filettatura: MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2,5×0,35
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Profondità di foratura per fori ciechi e passanti 2,0×D
Passo della filettatura 0,35 mm
⌀ Nominale DC 2 mm
Profondità di impiego massima LC 5,3 mm
Lunghezza codolo Ls 28 mm
Lunghezza complessiva L 39 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Numero denti Z 3
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,003 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 7 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139670 2,5X0,35

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
170
Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo di filettatura corretto per fresare filetti precisi, (su pezzi stabili).

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 139665
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
    MF Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello