{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M; M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Profondità di foratura per fori ciechi e passanti | 2,0×D | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Profondità di impiego massima LC | 10,8 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 3 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | verde | |
Profondità filettatura | 10 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139650 M5 |