{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/4 | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 382 | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 13,16 mm | |
Apertura | 36 mm | |
Altezza | 10 mm | |
Classe di tolleranza | A | |
Direzione di taglio | destra | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 142060 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197084651 |