Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 1,5° 32/16 mm

Codice art.: 272111 32/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
⌀ Codolo DS 20 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 17 mm
Spostamento centrale L3 10,3 mm
Lunghezza complessiva L 180 mm
Vite inserto 279810 5
Angolo di inclinazione 1,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272111 32/16
EAN / GTIN 4045197430618

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.
Con passaggio interno LR.

Uso:

Per filettature grosse M20×2,5; M22×2,5 e M24×3.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi