Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di utensili per filettare con assortimenti di 3 maschi a filettare M3-12

Codice art.: 145115 M3-12
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Per filettatura metrica M3 − M12
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 145115 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

Robusta cassetta di metallo con maniglia e 2 chiusure a scatto. Gli utensili possono essere trasportati in tutta sicurezza e sono sempre a portata di mano, perché assicurati in supporti singoli. All’apertura la cassetta si trasforma in un comodo espositore, cosicché le punte si possono estrarre con facilità. Per la descrizione dettagliata degli utensili vedi i singoli prodotti.

Contenuto:

cad. 1 set di 3 maschi a filettare n. art. 130200: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 filiera n. art. 140320: Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
cad. 1 punta elicoidale n. art. 114030: Dim. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
cad. 1 giramaschi regolabile n. art. 148400: Dim. 1; 2
1 portautensili con cricchetto n. art. 148700: Dim. 85
cad. 1 girafiliere n. art. 149300: Dim. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 contafiletti n. art. 477000: Dim. M/W
1 giravite n. art. 664300: Dim. 3×60