Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC con LR AlCrN
Marca:
GARANT









Informazioni
- Materiale da taglio: HMI
- Norma: Norma interna
- Modello: N
- Caratteristica angolo dell’elica: differente
- Passo dei taglienti: differente
Descrizione
Esecuzione:
Per sgrossatura e finitura fino a 1,5×D dal pieno a valori massimi di avanzamento ed elevata silenziosità.
Per riduzione della forza di taglio e migliore qualità della superficie mediante elica a 45°.
Rivestimento migliorato per una forza di taglio ridotta e una durata dell'utensile elevata.
Per riduzione della forza di taglio e migliore qualità della superficie mediante elica a 45°.
Rivestimento migliorato per una forza di taglio ridotta e una durata dell'utensile elevata.
Uso:
Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting), su centri di tornitura / fresatura di nuova generazione.