{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 3A | |
Capacità di pressione massima | 8,95 kN | |
⌀ Slittone | 48 mm | |
Sporgenza fino a metà slittone | 230 mm | |
Corsa slittone max. | 400 mm | |
Altezza corpo in ghisa | 700 mm | |
Per ⌀ pezzo fino a | 450 mm | |
Larghezza fessura piattaforma di appoggio | 25/45/65/85 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 250 mm | |
Profondità superficie di appoggio | 480 mm | |
Peso | 92 kg | |
Tipo di prodotto | Pressa a mano |
Codice articolo | 086790 3A | |
Codice del produttore | 107078 |