Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Torcia a stelo a batteria, Modello: IW4R

Codice art.: 081458 IW4R

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto iW4R
Corrente di illuminazione 75 lm - 150 lm
Durata 2 h - 4 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 80
Temperatura cromatica 5.400 K - 6.600 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,75 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 27 mm
Larghezza complessiva 20 mm
Altezza complessiva 157 mm
Peso 72 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081458 IW4R
Codice del produttore 502003

Descrizione

Esecuzione:

Niente è più veloce della luce. E nessuna lampada è più a portata di mano di iW4R, la luce da lavoro ricaricabile in formato tascabile! Poco più grande di una penna, garantisce una perfetta illuminazione di qualsiasi fase di lavoro. Il supporto flessibile può essere fissato in diversi modi grazie al magnete integrato ed è facilmente orientabile in qualunque angolo. L’indicazione dello stato della batteria permette di conoscere la durata di utilizzo residua di iW4R, che riacquista la sua piena funzionalità dopo una ricarica di massimo quattro ore.
  • Formato tascabile compatto.
  • Tre opzioni di luce, incluso faretto focalizzato con lente riflettente nella testa della lampada.
  • Indicazione del livello della batteria.
  • Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. supporti in acciaio o motori).
  • Il meccanismo ribaltabile consente un orientamento flessibile per garantire un’illuminazione ottimale dell’area di lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello