{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 500 lm | |
Durata | 3 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Capacità batteria | 3,3 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Tipo di prodotto | Torcia elettrica |
Codice articolo | 081251 |