Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Marcatrice FlyMarker® mini 65/30 alimentazione a batteria 2X5,2 Ah

Codice art.: 085757 2X5,2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FlyMarker® mini 65/30
Interfaccia Porta USB
Altezza di scrittura 10 mm
Larghezza massima del campo di marcatura 65 mm
Altezza massima del campo di marcatura 30 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5,2 Ah
Tensione nominale 18 V
Peso con batteria 2,7 kg
Tipo di prodotto Marcatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 085757 2X5,2
Codice del produttore 5160 30 001

Descrizione

Esecuzione:

Per contrassegnare, marcare, siglare in modo durevole pezzi singoli e in serie nei materiali più disparati (acciaio, acciaio legato, alluminio, rame, ottone, materie plastiche, acciaio per utensili, acciai temprati fino a 62 HRC ecc.).
  • Potente azionamento elettromagnetico delle punte di marcatura.
  • Software intuitivo e semplice da utilizzare, protetto da password.
  • Display a colori ad alta risoluzione.
  • Visualizzazione in anteprima per marcature sicure.
  • Alloggiamento resistente agli urti.
  • Interfacce: USB-A, USB-B ed Ethernet.
  • Tipo di carattere: Matrice a punto con passo 5×7 oppure 9×13, altezza di scrittura 1,0 – 10,0 mm e superiore.
  • Tipi di carattere per un’altezza di scrittura superiore a 10,0 mm su richiesta.
  • Guide lineari doppie di alta qualità per risultati di marcatura precisi.
  • Marcatura di pezzi tondi radiale e assiale, marcatura ad arco di cerchio.
  • Incluso pacchetto HPGL (per la marcatura di loghi personalizzati e di contrassegni CE e non)
  • Incluso pacchetto Comfort (ad es. per identificazione turni, preposizionamento, marcatura multipla, ecc.).
  • Memoria interna per centinaia di file di marcatura, font e loghi.
  • Disponibile in 15 lingue.

Sistema di marcatura manuale a batteria estremamente maneggevole e portatile al 100% con tastiera integrata e display LC a colori ad alta risoluzione.
Campo di marcatura: 65 x 30 mm.

Fornitura:

Inclusi utensili accessori, punta di marcatura a 90° in metallo duro integrale, squadra con supporto antiscivolo, calibro di regolazione e valigetta di trasporto, 2× batterie agli ioni di litio da 18 V, caricabatterie.

Nota:

Disponibili come optional: lamiera di tenuta per magneti n. art. 085758 65/30, telaio a colonna n. art. 085783 MINI.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi