Rätschenzeilzug mit Stahlkabel 112R

Codice art.: Z086100 112R
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z086100 112R
EAN / GTIN 16095001129
Codice del produttore MM-112RSA

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit Stahlkabel, kurzes verstärktes Gehäuse, Handhebel aus Stahlrohr, der sich bei Überlast verbiegt, alle Teile verzinkt.

Proprietà:

Gewicht: 3,2
Traglast max: Traglast max kg
Hubhöhe max: 3,6 m
Kabel Ø: 3,2 mm