{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 150 kg | |
Spessore ripiano | 40 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 53 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Altezza | 2.281 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 1.313 mm | |
Larghezza ripiano dimensione libera | 1.282 mm | |
Portata per ripiano | 150 kg | |
Tipo di prodotto | Scaffale con ripiani |
Codice articolo | 990461 2281/1300 | |
Codice del produttore | 6671027 |