Specchio industriale, rettangolare 40X60

Codice art.: 994459 40X60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 40 cm
Larghezza 60 cm
Distanza di osservazione 0 m - 15 m
Tipo di prodotto Specchio di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994459 40X60
EAN / GTIN 8720598316179
Codice del produttore 420-207

Descrizione

Esecuzione:

Per una migliore visione d’insieme di vie pericolose e poco accessibili o degli impianti industriali con scarsa visibilità. Riduzione al minimo del rischio di infortuni. In vetro acrilico infrangibile.
Per una maggiore sicurezza sulle vie con scarsa visibilità, senza distorsioni. Telaio in poliestere resistente agli urti con pellicola 3M riflettente (nero-giallo).

Uso:

Per l’impiego negli ambienti interni ed esterni.

Fornitura:

Incluso supporto per montaggio 48-90 mm.