{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 400 kg | |
Spessore ripiano | 40 mm | |
Altezza montante | 65 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 25 mm | |
Esecuzione di montaggio | Scaffalatura a innesto | |
Materiale | zincato | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 2.006 mm | |
Profondità | 437 mm | |
Altezza scaffale | 2.000 mm | |
Scaffale di larghezza | 2.000 mm | |
Profondità degli scaffali | 400 mm | |
Dim. di montaggio elem. aggiuntivo larghezza | 2.006 mm | |
Laghezza ripiano | 2.000 mm | |
Profondità ripiano | 400 mm | |
Numero ripiani | 3 | |
Carico ripiano | 400 kg | |
Carico massimo campo | 1.200 kg | |
Materiale piano di appoggio | Lamiera d'acciaio, zincata | |
Scaffalatura | Elemento aggiuntivo | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Scaffale a campata lunga |
Codice articolo | 990705 2000/2000 | |
EAN / GTIN | 4004514200204 | |
Codice del produttore | 15511 |