{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 120 kg | |
Spessore ripiano | 38 mm | |
Regolazione dell’altezza con passo | 40 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza scaffale | 2.400 mm | |
Laghezza ripiano | 975 mm | |
Profondità ripiano | 975 mm | |
Ripiano lato frontale (dimensione A) | 777 mm | |
Profondità ripiano (dimensione B) | 900 mm | |
Numero ripiani | 5 | |
Per profondità raccordo scaffale | 400 mm | |
Carico massimo campo | 900 kg | |
Per il montaggio dello scaffale è necessario uno scaffale componibile | si | |
Soluzione angolare esclusiva | no | |
Montaggio a cura del cliente | si | |
Tipo di prodotto | Raccordi angolari |
Codice articolo | 990241 2400 | |
EAN / GTIN | 4062406114152 |