Palo di arresto (2 pz.) con cinghia inclusa nero R/W

Codice art.: 994310 R/W
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 328.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Palo di arresto con cinghia RS-GUIDESYSTEMS
Altezza 1.000 mm
Altezza base tonda 20 mm
⌀ Base tonda 350 mm
Lunghezza cintura 10.000 mm
Larghezza cinghia 50 mm
Colore nastro rosso / bianco
Peso 11 kg
Tipo di prodotto Palo di arresto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 994310 R/W
EAN / GTIN 4251021110742
Codice del produttore GLA85-J 13-9.0 (VP 2)

Descrizione

Esecuzione:

Palo di arresto per interni. Ideale per l’impiego su superfici di grandi dimensioni grazie alla cinghia lunga 10 m, che permette di coprire diverse distanze garantendo la massima versatilità di utilizzo. Base tonda in ghisa, copertura base tonda in plastica nera, palo tubolare in metallo.

Uso:

Per gli ambienti interni.

Fornitura:

Set con 2 pezzi, inclusa la cinghia.

Verniciatura:

Base tonda nera, palo nero termoverniciato.

Nota:

Stampa digitale personalizzata disponibile su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript