Montante angolare 800 mm

Codice art.: 990361 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 40
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 800 mm
Larghezza profilo 40 mm
Profilo profondità 40 mm
Campo d’impiego Scaffale con ripiani
Adattamento ripiano su 2 lati
Tipo di prodotto Supporto angolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 990361 800
EAN / GTIN 4062406115937

Descrizione

Esecuzione:

Con fessurazioni con passo da 40 mm ed estremità in plastica.

Uso:

Per raccordi angolari.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript