Schermatura coprigambe legno 1600 mm

Codice art.: 974112 1600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori Decoro: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale
Altezza 490 mm
Larghezza 1.450 mm
Profondità 16 mm
Adatto per larghezza banco 1.600 mm
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Tipo di prodotto Schermatura coprigambe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974112 1600
EAN / GTIN 2050002053519
Codice del produttore ZVTI25-2

Descrizione

Esecuzione:

In legno con superficie decorativa. Offre un’ottima protezione visiva.
Fissaggio alla parte inferiore del piano di lavoro.

Per:

Tavoli da ufficio n. art. 974024; 974042.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Elemento decorativo disponibile in 5 colori: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perlato, grigio metallizzato.

Nota:

I seguenti elementi decorativi sono ancora disponibili fino al 31/07/2023: faggio, frassino, acero, noce.