Foglio trasparente DURAFRAME® Set di 2 pezzi, DIN A4, Modello: BLACK

Codice art.: 974630 BLACK
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 16.33 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 324 mm
Larghezza 238 mm
Materiale Foglio rigido in PVC
Colore nero
Sezione di presa no
Uso nei formati verticale e orizzontale si
Adatto soprattutto per carta di formato DIN A4
Lato posteriore autoadesivo staccabile si
Lato anteriore magnetico apribile si
Leggibilità su entrambe le superfici laterali di vetro si
Contenuto del set 2
Tipo di prodotto Foglio trasparente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974630 BLACK
EAN / GTIN 4005546404875
Codice del produttore 4872-01

Descrizione

Esecuzione:

Tasca magnetica in foglio rigido in PVC con lato posteriore autoadesivo, in grado di aderire a tutte le superfici lisce e ben stabili (legno, vetro, metallo e molte altre). Staccabile e riutilizzabile.

Uso:

Facile sostituzione dei documenti grazie al lato anteriore magnetico apribile. Se applicato su una lastra di vetro trasparente, le informazioni saranno leggibili daambo i lati. Impiegabile nei formati verticale e orizzontale. Ideale ad esempio per:
  • Piani di allarme o avvertenze (rosso).
  • Istruzioni su macchine (blu).
  • Istruzioni per l’uso
  • Conformità alla disposizione sulle sostanze pericolose (arancione).
  • Massima attenzione alle informazioni e ai pericoli (due colori).
  • Scopi antinfortunistici, richiamando la massima attenzione su informazioni e pericoli.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello