Piano di appoggio in compensato, spessore ca. 15 mm

Codice art.: 943860
(CHF 149.54 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 64×36 E
Larghezza 1.194 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 64E
Profondità in E 36E
Spessore 15 mm
Materiale piano di copertura Compensato
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943860
EAN / GTIN 2050001764348
Codice del produttore 943860

Descrizione

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art. 943801; 943870; 943880.