{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 90 % | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificato di sicurezza | GS TÜV Süd | |
Modello | W7 | |
Altezza | 830 mm | |
Larghezza | 600 mm | |
Profondità | 630 mm | |
Altezza utile per cassetti | 720 mm | |
Peso | 31 kg | |
Tipo di prodotto | Corpi delle cassettiere per utensili |
Codice articolo | 933820 W7 | |
EAN / GTIN | 4045197280244 |