{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza | 1.540 mm | |
Larghezza | 540 mm | |
Lunghezza forcella | 1.150 mm | |
Larghezza forcella | 160 mm | |
Campo sollevamento | 85 mm - 200 mm | |
Portata | 2.500 kg | |
Peso | 68 kg | |
Tipo di prodotto | Transpallet |
Codice articolo | 919911 1150 | |
EAN / GTIN | 4062406348717 |