Set di piedini d’appoggio angolari e pareti posteriori

Codice art.: 927115
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da piedini d’appoggio angolari e pareti posteriori. Il montaggio di pareti posteriori offre una protezione visiva e un’ulteriore stabilità.

Per:

Piani di lavoro angolari n. art. 926302926342.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Parete posteriore a livello con il piano di lavoro. Nessuna sporgenza del piano.