Lamiere forate posteriori 1500 mm

Codice art.: 920365 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 334 mm
Larghezza 1.245 mm
Profondità 70 mm
Peso 7,4 kg
Tipo di prodotto Parete dorsale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 920365 1500
EAN / GTIN 4062406120801

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio profilata, □ da 9×9 mm con passo da 37 mm.
Per il fissaggio sulla parte posteriore delle postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi leggeri. Le lamiere forate vengono avvitate sul lato interno delle traverse posteriori.

Per:

Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi leggeri n. art. 920301920306.

Fornitura:

Incluso materiale di fissaggio.

Verniciatura:

Termoverniciato in antracite RAL 7016.