Esecuzione:
In lamiera di acciaio profilata, □ da 9×9 mm con passo da 37 mm.
Per il fissaggio sulla parte posteriore delle postazioni di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi leggeri. Le lamiere forate vengono avvitate sul lato interno delle traverse posteriori.
Per:
Tavoli di lavoro con regolazione elettrica dell’altezza per carichi leggeri n. art.
920301 –
920306.
Fornitura:
Incluso materiale di fissaggio.
Verniciatura:
Termoverniciato in antracite RAL 7016.