Barra portaprese in lamiera di acciaio 2000 mm

Codice art.: 929670 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Altezza sopra il piano di lavoro 210 mm
Profondità 75 mm
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di prese modello F 2
Modello di presa F
Per modello 2000
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 929670 2000
EAN / GTIN 4062406118723

Descrizione

Esecuzione:

Con 2 prese Schuko, esecuzione tedesca completa di cablaggio e con un foro di predisposizione per l’installazione di prese a innesto per aria compressa. Non modulare, disponibile solo in questa versione.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Adatta per l’avvitamento al piano di lavoro. Non adatta al montaggio tra le piantane di supporto.
Non è possibile dotarla di moduli aggiuntivi. NESSUN sistema modulare.