{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Altezza | 962 mm | |
Larghezza | 920 mm | |
Profondità | 25 mm | |
Per modello | 1000 | |
Esecuzione pannello forato | monofronte | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 929651 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406118662 | |
Codice del produttore | 929651 1000 |