Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Postazione di lavoro per computer con sportello stampante DE

Codice art.: 951601 DE
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 225 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Grado di protezione IP IP 41
Altezza 1.020 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 550 mm
Altezza libera struttura portante 640 mm
Larghezza libera struttura portante 670 mm
Dimensione sportello stampante 236×290 mm mm
Peso 58 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951601 DE

Descrizione

Esecuzione:

Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in legno e fermi. Custodia per computer con ventilatore, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in faggio Multiplex.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d’acqua e la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

L'impianto elettrico integrato è fisso e composto da una barra a 6 prese (250 V/16 A con interruttore ON/OFF) e cavo di collegamento di 1,2 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli e cassetti blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.

Prodotti correlati

Ricambi