{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 200 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 1.600 kg | |
Regolazione dell’altezza con passo | 20 mm | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.434 mm | |
Profondità | 725 mm | |
Larghezza in E | 2×36 E | |
Profondità in E | 36 E | |
Larghezza / profondità in E | 2×36 E / 36 E | |
Altezza utile | 1.860 mm | |
Numero ripiani | 10 | |
Struttura armadio | Base | |
Frontalini armadio | porta scorrevole in lamiera e policarbonato trasparente | |
Peso | 249 kg | |
Tipo di prodotto | Armadio per carichi pesanti |
Codice articolo | 958420 1434/F |