Vaschetta per minuteria, Modello: 1

Codice art.: 956830 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 1
Altezza 60 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 100 mm
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956830 1
EAN / GTIN 4062406128234
Codice del produttore 956830 1

Descrizione

Esecuzione:

Portata distribuita su tutta la superficie massimo 10 kg.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello